エスコ
150mm ステンレス固定金具付キャスター
材質(車輪)
ナイロン6
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(ボルト)
寸法d(mm)
20
全高(mm)
190
ベアリング
プレーンベアリング
プレート寸法(mm)
140×110(プレート)
ストッパー
なし
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
エスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718215
EA986LL-150
150
300
140×110(プレート)
EA986LL-150
1.2
オープン
¥
15,200
¥16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
03718136
EA986LJ-150
150
300
140×110(プレート)
EA986LJ-150
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください