曜日別特売
EA986LJ-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718136

EA986LJ-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718136
EA986LJ-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718136

150mm ステンレス固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03718136
品番
EA986LJ-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)
150
耐荷重(kg)
300
取付座(mm)
140×110(プレート)
エスコ品番
EA986LJ-150
質量(kg)
1.5
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(ボルト)
寸法d(mm)
20
全高(mm)
190
ベアリング
プレーンベアリング
プレート寸法(mm)
140×110(プレート)
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-50~260
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03718136EA986LJ-15003718215EA986LL-150EA986LJ-150 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ 03718215150mm ステンレス固定金具付キャスターエスコ1個
15,100
税込16,610
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする