160mm [スプリング付]自在金具車輪

160mm [スプリング付]自在金具車輪 エスコ 160mm [スプリング付]自在金具車輪 エスコ

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。
ショックアブソーバー付

材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KM-160 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)16.5 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)20 全高(mm)245 ベアリングボールベアリング 張力(kg)570(スプリング) プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)60 初張力(N)75 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03717497 EA986KM-160 160 750 735 140×110(プレート)
オープン
66,700
73,370 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする