310mm 自在金具付車輪[ブレーキ付]

310mm 自在金具付車輪[ブレーキ付] エスコ 310mm 自在金具付車輪[ブレーキ付] エスコ

ブレーキ付

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-1 材質ブラケット:スチール、リム:スチール製 軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 質量(kg)12 質量(g)2800(タイヤ) 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 全高(mm)355 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 耐熱温度(℃)-30~80 オフセット85 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06161766 EA986KE-1 310 450 200×160×10(t)(プレート)
オープン
136,000
149,600 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする