50mm 固定金具付キャスター

50mm 固定金具付キャスター エスコ 50mm 固定金具付キャスター エスコ

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-4 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)20 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 全高(mm)65 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06161915 EA986PF-4 50 30 58×40 45×25
オープン
340
374 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする