M3x16mm 雌ねじ ディンプルノブ

M3x16mm 雌ねじ ディンプルノブ エスコ

エスコ品番EA948AU-1 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)酸化クロメート処理 寸法d(Φmm)11 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM3 材質(取付部)S45C 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03678141 EA948AU-1
オープン
315
347 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする