エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ノブ、つまみ M5x 9x17mm 雄ねじフェノール樹脂ノブ M5x 9x17mm 雄ねじフェノール樹脂ノブ 注文コード 03679304 注文コード 03679304 エスコ品番EA948B-1 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)17 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)9 材質(取付部)SUM22L 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948B-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03679304 EA948B-1 オープン ¥425 ¥425 ¥468 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノブ、つまみ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W コウキンノブBT(KGB-3 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W マッシュルームノブBT(D18 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂 税込¥983~ ¥894~ 3カ-W グリップボルトG2 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Dキャップ(マル(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W コウキンノブBT(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO4 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップボルトG4 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ツールノブ(T-1(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみマッシュルームノブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品