エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ノブ、つまみ M5x20mm 雄ねじ ディンプルノブ M5x20mm 雄ねじ ディンプルノブ 注文コード 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948AT-7 EA948AV-3 エスコ品番 選択解除 EA948AT-7EA948AV-3 寸法H(mm) 選択解除 1422 寸法D(Φmm) 選択解除 2032 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03678114 EA948AT-7 EA948AT-7 14 20 オープン 取扱い終了返品不可 03678525 EA948AV-3 EA948AV-3 22 32 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥2,968~ ¥2,698~ (1) ヘアキャッチャMCI用ノブボルト 昌栄 税込¥483 ¥439 3カ-W ツールノブ(T-1(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ツールノブ(T-2(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ツールノブ(T-3(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 回転グリップ RGS型 Elesa 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下 税込¥2,198~ ¥1,998~ 家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン ハーフェレ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥3,279~ ¥2,981~ 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 税込¥1,648 ¥1,498 アラビアハンドル フジテック・ジャパン 税込¥1,318~ ¥1,198~ スコットハンドル フジテック・ジャパン 税込¥901~ ¥819~ ニューストレートハンドル フジテック・ジャパン 税込¥593~ ¥539~ メルヘンハンドル フジテック・ジャパン 税込¥703~ ¥639~ 811 デルハンドル BEST[金物] 税込¥1,758~ ¥1,598~ O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ 税込¥5,278~ ¥4,798~ 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥8,468~ ¥7,698~ アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥15,288~ ¥13,898~ アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,778~ ¥9,798~ アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,668~ ¥9,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみディンプルノブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品