エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ノブ、つまみ M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ[黒] おねじ(段付) M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ[黒] 注文コード 03678631 エスコ品番EA948AW-13 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)19 取付部おねじ(段付) 色(本体)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUSXM7 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948AW-13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03678631 EA948AW-13 オープン ¥550 ¥550 ¥605 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノブ、つまみ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ユニクロウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ CR ECO BSダンツキローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSナガアタマローレットH12 大阪魂 税込¥734 ¥667 キジウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロームBSテイトウローレット 大阪魂 税込¥151,947~ ¥138,134~ ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロームBSテイトウコインワリローレット 大阪魂 税込¥172,480~ ¥156,800~ BK SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロームBSヒラアタマローレット 大阪魂 税込¥156,054~ ¥141,867~ 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 税込¥734 ¥667 NI ECO BSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ノブBT(クロ(KRB-3 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロメートウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3BECOBS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥17,967 ¥16,334 バスケットへ 3カ-W ノブBT(クロ(KRB-2 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W クランプノブBT(D20 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみディンプルノブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品