M10x50mm クランプレバー [ブラック]

M10x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ

エスコ品番EA948CA-35 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03680957 EA948CA-35
オープン
1,460
1,606 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする