M6x30mm [ウレタン付]ストッパーボルト
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に
ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-7
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)10
寸法H(mm)4
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)2
寸法D(mm)8
寸法B(mm)10
寸法C(mm)約11.5
寸法T(mm)3.6
寸法h(mm)2
サイズ(mm)M6×30
内容量1個