M8x40mm [ウレタン付]ストッパーボルト

M8x40mm [ウレタン付]ストッパーボルト エスコ M8x40mm [ウレタン付]ストッパーボルト エスコ

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に
ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。

エスコ品番EA948E-11 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)20 寸法H(mm)5.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)10 寸法B(mm)13 寸法C(mm)約15 寸法T(mm)5 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M8×40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03681754 EA948E-11
オープン
1,040
1,144 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする