エスコ
5 m ベルト荷締機
材質(ベルト)
超強力ポリエステル繊維
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03711601
EA982RC-5
青
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1
5
200
オープン
¥
5,190
¥5,709
(税込)
翌日出荷
返品不可
03711653
EA982RD-5
青
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
1
5
500
オープン
¥
12,500
¥13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください