エスコ
アルミ工具箱
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
鍵
鍵付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465761
EA502C
480×138×340
460×120×320
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
03465777
EA502D
375×98×210
355×85×190
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
03465786
EA502E
480×128×300
460×110×280
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
03465795
EA502F
520×120×300
500×100×280
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください