曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - RAACOツールボックス - RAACOツールボックス - RAACOツールボックス - RAACOツールボックス - RAACOツールボックス - RAACOツールボックス - RAACOツールボックス - RAACO

移動や保管に便利な収納ボックスです。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性、密閉性に優れています。同じサイズで積み重ねることが可能です。6mmの取付穴があり南京錠が取付可能です(南京錠は付属していません。)。

材質
ポリプロピレン
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
積載荷重(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7285312513675445115275×175×125252×100×110
2,310
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
72853141136761111925370×275×170335×190×155
4,560
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
72853150136778222635570×370×170525×280×150
8,890
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする