30L[青] 透明 コンテナ
フタの有無EA506A-0(別売)
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA506A-18
材質ポリプロピレン
高さ(mm)206
寸法(幅W×奥行D)(mm)530×366
スタッキング可
内容量1セット(2個)
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16