30mm 片目片口スパナ
対辺(mm)28
全長(mm)405
エスコ品番EA614C-30
質量(g)740
寸法D1(mm)40.3
寸法D2(mm)66.2
寸法T1(mm)16.3
寸法T2(mm)12.1
内容量1個
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15