0.9 Kg 両頭ハンマー

0.9 Kg 両頭ハンマー エスコ 0.9 Kg 両頭ハンマー エスコ

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)355 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BE-2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03500323 EA575BE-2
オープン
6,960
7,656 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする