エクストラハード 無反動ハンマー

エクストラハード 無反動ハンマー エスコ

種類ショックレスハンマー 材質(頭)エクストラハード 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03500892 EA575BR-21 25 290
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03500901 EA575BR-22 38 313
8,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする