エスコ エスコの 作業工具 エスコの スパナ/レンチ エスコの メガネレンチ 9/16 x 5/8 メガネレンチ オフセット型 9/16 x 5/8 メガネレンチ 注文コード 03531263 注文コード 03531263 形状オフセット サイズ(inch)9/16×5/8(対辺) 全長(mm)245 エスコ品番EA616GB-3A 材質クロム合金鋼 質量(g)168 タイプ75° 寸法t(mm)27 寸法d1(mm)21.3 寸法d2(mm)25.3 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)12 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA616GB-3A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03531263 EA616GB-3A オープン ¥4,590 ¥4,590 ¥5,049 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセット Autobahn 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 薄型オフセットメガネレンチ KOTO 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ メガネレンチ Linc 税込¥901~ ¥819~ 75° メガネレンチ SIGNET(シグネット) 税込¥857~ ¥779~ 75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 45°×6°ショートめがねレンチ KTC 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 超ロングメガネレンチ(12角) Linc 税込¥1,538~ ¥1,398~ 両口メガネレンチ SATA 税込¥604~ ¥549~ 両口メガネレンチ SATA 税込¥703~ ¥639~ 両口メガネレンチ SATA 税込¥1,428~ ¥1,298~ 両口めがねレンチセット SATA 税込¥9,898~ ¥8,998~ 両口めがねレンチセット SATA 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ19 フィスコインターナショナル 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ24 フィスコインターナショナル 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ13 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ10 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ17 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ミニコンビスパナセット6本組 TAKAGI(高儀) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ミニスパナセット6本組 TAKAGI(高儀) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ セミロングボールポイント六角棒スパナセット(7本組) マーベル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチメガネレンチ両口めがねレンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります 両口めがねレンチ 片口めがねレンチ 打撃めがねレンチ シェアする マイページ 最近見た商品