13m 自動巻[難燃性]エアーホースリール
難燃性ホース
ホース長さ(m)13
内径(Φmm)10
エスコ品番EA124BK-10B
寸法(mm)Φ336×135
質量(kg)8.5
外径(Φmm)14
常用圧力(MPa)1.5
取付ねじ3/8inchPT
内容量1台
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09