エスコ
80x25mmx#60 フラップホイール
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応
エスコ品番
EA819AE-60
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03615577
EA819AE-60
60
80
6
25
鉄、プラスチックなど
オープン
¥
1,010
¥1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください