曜日別特売
EA819AE-60 80x25mmx#60 フラップホイール エスコ 03615577

EA819AE-60 80x25mmx#60 フラップホイール エスコ 03615577
EA819AE-60 80x25mmx#60 フラップホイール エスコ 03615577

80x25mmx#60 フラップホイール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03615577
品番
EA819AE-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,111
販売価格(税別)
¥1,010

研磨砥粒はアルミ酸化物を使用
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応

粒度
60
直径(Φmm)
80
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
適合材
鉄、プラスチックなど
エスコ品番
EA819AE-60
最大回転数(min-1[r.p.m])
9500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする