エスコ
205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石
外径(mm)
205
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
15.88
粒度
80K
砥粒
WA
エスコ品番
EA818AY-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03613215
EA818AY-22
オープン
¥
5,310
¥
5,841
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください