1インチ [25.40mm] ソルダーリング
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。
銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)1.6
成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番EA307B-8
内径(Φmm)22.2
規格JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
内容量1個
注意
※鉄、鋼、ニッケル合金のろう付には不適当です。