リングトーチ

リングトーチ エスコ

火炎形状リング炎 火炎温度(℃)約2100 付属品EA303S-1(プロパンガス・ブタンガスの混合ガス)×1本 成分プロパンガス・ブタンガスの混合ガス 適合【交換用ガス】EA303S-1、EA303S-1A エスコ品番EA303EB 全長(mm)【トーチ】110 質量(g)400 能力【ロウ付】7/8” 火口径(Φmm)【トーチ】44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03430165 EA303EB
オープン
11,400
12,540 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする