NEG(日電理化硝子) NEG(日電理化硝子)の 科学研究・開発用品 NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器 NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類 ゴム栓用パッキンTFニトリル 大 ゴム栓用パッキンTFニトリル 大 注文コード 材質PTFE/ニトリル TGK品番717-04-12-22 サイズ大 用途(VまたはNV用)5~100ml 内容量1パック(25個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 717-04-12-22 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02979907 717-04-12-22 ¥2,900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シリコセン(R) 信越ポリマー 税込¥846 ¥769 バスケットへ 培養試験管 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 目盛付試験管 マルエム(理化学・容器) 税込¥6,928~ ¥6,298~ ねじ口試験管用キャップ IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥10,118~ ¥9,198~ フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック 税込¥417~ ¥379~ (8) ブルーコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス) 税込¥11,869 ¥10,790 バスケットへ 試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥4,838~ ¥4,398~ ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス) 税込¥12,859 ¥11,690 バスケットへ カラー試験管マーカー ケニス 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ バイオシリコ(R) 信越ポリマー 税込¥252 ¥229 バスケットへ 共栓試験管 マルエム(理化学・容器) 税込¥18,678~ ¥16,980~ サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 税込¥120~ ¥109~ (29) グラデカップ Richell(リッチェル) 税込¥14,278 ¥12,980 TPX(R)チューブ マルエム(理化学・容器) 税込¥10,778~ ¥9,798~ ねじ口試験管 マルエム(理化学・容器) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス) 税込¥12,859 ¥11,690 バスケットへ オレンジダブルキャップ ケニス 税込¥1,428~ ¥1,298~ ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器試験管/チューブ/栓類栓/キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります 試験管 テストチューブ 栓/キャップ シェアする マイページ 最近見た商品