TGK(東京硝子器械)
V.ヘマトクリット毛細管ヘパリン100入
ヘパリン処理にムラがありません。14.32μlの目盛付き。
パテは天然ワックスを使用で便利なスタンド用穴付きです。
TGK品番
683-14-50-16
材質
ソーダライムガラス
長さ(mm)
75±1.0
品番
1613
種類
ヘパリン処理
内径(Φmm)
1.15±0.05
肉厚(mm)
0.4
外径(Φmm)
1.55±0.05
内容量
1セット(100本)
注意
※パテは別売りです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02959083
683-14-50-16
¥
760
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください