佐野屋産業
密閉容器 NCシリーズ
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
トラスコ品番
333-3380
材質
本体:スチロール、フタ:硬質ポリエチレン(PE)
色
透明(本体)、アイボリー色(フタ)
高さ(mm)
41
奥行(mm)
69-63
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82558939
NC-100
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください