サンプリングひしゃく PTFE

サンプリングひしゃく PTFE - Cowie Technology

ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。
アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。

仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×高さH)(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03003551814-18-24-0110055×650904-38
23,030
21,980
24,178(税込)
当日出荷
03003567814-18-24-0225070×950904-48
28,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
03003576814-18-24-0350080×1250904-54
32,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
03003585814-18-24-041000105×1550904-62
36,790
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする