MTI 18-8ワンピース万能トング40cm

MTI 18-8ワンピース万能トング40cm - エムテートリマツMTI 18-8ワンピース万能トング40cm - エムテートリマツ

ワンピース設計なので隙間に汚れがたまりにくく、洗浄が簡単にできます。18-8ステンレスで製造されており耐食性、耐久性に優れています。

用途
40cmのロングタイプなので食材を遠くから安全に扱えます。適度な剛性と安定した操作性で調理現場・配膳・盛付などに最適です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
413
質量(g)
180
板厚(mm)
1
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74995606OST-16
¥1,980
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする