Cowie Technology
サンプリングひしゃく用延長棒 600mm
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。
アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm)
600
材質
PTFE
TGK品番
814-18-24-05
仕様
延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
内容量
1個
注意
※ひしゃく部分は付いておりません。金属芯は入っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03003594
0904-70
¥
15,430
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください