曜日別特売

ビーカー PTFE製

ビーカー PTFE製 - TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製 - TGK(東京硝子器械)

耐熱性:-40~+260℃

種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし内容量1個
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02955915-50
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02955924-100
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02955942-300
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
02955933-200
3,100
取扱い終了
代替品有
02955951-500
6,200
取扱い終了
代替品有
02955967-1000
12,800
取扱い終了
代替品有
02955976-2000
24,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02955933-76336707F-1073-008画像準備中PTFE ビーカーフロン工業1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
02955951-76336725F-1073-010画像準備中PTFE ビーカーフロン工業1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
02955967-76336734F-1073-011画像準備中PTFE ビーカーフロン工業1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
02955976-76352938-画像準備中ビーカー PTFE製 2LTGK(東京硝子器械)1個
24,255
税込26,681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする