Kartell(カルテル)
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質
特別強化PP
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
263×109.5×45
距離
[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
穴径(mm)
[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3
仕様
特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
内容量
1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
色
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02849244
563-03
563-03
白
198-19-92-11
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
当日出荷
02849253
563-10
563-10
赤
198-19-92-12
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
3日以内出荷
02849262
563-06
563-06
黄
198-19-92-13
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
3日以内出荷
02849271
563-04
563-04
青
198-19-92-14
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください