曜日別特売
563-06 ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル) 02849262

※積み重ねできます

563-06 ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル) 02849262
563-06 ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル) 02849262

ラック マイクロテストチューブ1.5mL用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黄
内容量1個注文コード02849262品番563-06
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。

品番
563-06
色
黄
TGK品番
198-19-92-13
仕様
特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
材質
特別強化PP
穴径(mm)
[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
263×109.5×45
距離
[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする