曜日別特売

熱圧着ポリプロピレンシール

熱圧着ポリプロピレンシール - TGK(東京硝子器械)

ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。
プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。

TGK品番996-28-57-10品名熱圧着PPシール PP製プレート専用内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05788447996-28-57-10
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする