フイルムヒーター FTH型

フイルムヒーター FTH型 - 東京技術研究所

FTHシリーズ”は、発塵が無くクリーンルームでの使用が可能なフィルムヒーター。300℃の耐熱性があり高温の加熱にも適応。規格サイズも豊富で高品質で安価な熱源を実現。ポリイミドフィルムを使用しており優れた機械強度を達成。スパイラル加工も特注で可能。細管の取付けが容易。最高使用温度:250℃。発熱体:ニクロム線。

電圧(V)100仕様幅:10mm・厚さ:0.25mm・耐熱温度:300℃・最高制御温度:250℃・材質:ポリイミド樹脂・発熱体:ニクロム線・リード線:PTFE電線500mm・末端処理:なし・最小曲げR:2mm内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電熱容量(W)
TGK品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02937252FTH-0515603-60-70-010.5
10,000
取扱い終了
返品不可
02937261FTH-130603-60-70-021
12,000
取扱い終了
返品不可
02937277FTH-260603-60-70-032
16,000
取扱い終了
返品不可
02937286FTH-390603-60-70-043
20,000
取扱い終了
返品不可
02937295FTH-4120603-60-70-054
25,000
取扱い終了
返品不可
02937304FTH-5150603-60-70-065
30,000
取扱い終了
返品不可
02937313FTH-6180603-60-70-076
35,000
取扱い終了
返品不可
02937322FTH-7210603-60-70-087
40,000
取扱い終了
返品不可
02937331FTH-8240603-60-70-098
45,000
取扱い終了
返品不可
02937347FTH-9270603-60-70-109
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする