※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード02937331
品番FTH-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
FTHシリーズ”は、発塵が無くクリーンルームでの使用が可能なフィルムヒーター。300℃の耐熱性があり高温の加熱にも適応。規格サイズも豊富で高品質で安価な熱源を実現。ポリイミドフィルムを使用しており優れた機械強度を達成。スパイラル加工も特注で可能。細管の取付けが容易。最高使用温度:250℃。発熱体:ニクロム線。