大成興産
真空ポンプ用オイル
適合範囲
ポンプ
型式
160
品番
160
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02896607
18L #160アサヒ
1個(18L)
18
378-64-57-03
¥
23,850
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
02896591
2L #160アサヒ
1個(2L)
2
378-64-57-01
¥
4,110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください