ピラニゲージ APG-M-NW16
デザインのシンプルさ、容易な操作性、堅牢さに最新の技術を組合せたゲージヘッドで、プロセス制御用内部セットポイント付き。
低出力インピーダンスおよび内蔵ファラデーシールドにより、ノイズ耐性にすぐれ、長いケーブルの使用も可。
仕様電源:DC10~36V 1.5W・操作時出力:DC2~10V・異常信号出力:DC0~2V 10~13.5V・出力インピーダンス:0.1Ω・最小負荷:10KΩ・セットポイント範囲:5~95%(フルスケール電圧)・使用温度範囲:5~60℃・接続口:NW16・寸法:34(W)×56(D)×120(Hmm)
TGK品番708-64-58-01
型式APG-M-NW16
品番D021-71000
圧力範囲(Pa)~105~1.33~10-1
内容量1個