検知管 #72L エチルメルカプタン

検知管 #72L エチルメルカプタン TGK(東京硝子器械)

測定範囲(mg/L)0.2-75 TGK品番169-80-05-08 使用検知管名72L エチルメルカプタン 許容濃度(mg/L)0.5(US) 目盛範囲(mg/L)(0.5)-30 有効期限(年)2 吸引回数(n)0.5、(1)、2 対象ガスエチルメルカプタン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02841544 169-80-05-08
2,400
2,390
2,629 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする