TGK(東京硝子器械) TGK(東京硝子器械)の 測定用品 TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境) TGK(東京硝子器械)の ガス分析 検知管 #75 ブチルメルカプタン 検知管 #75 ブチルメルカプタン 注文コード 02840573 測定範囲(mg/L)2.5-150mg/m3 TGK品番169-80-04-05 使用検知管名75 tert-ブチルメルカプタン 許容濃度(mg/L)─ 目盛範囲(mg/L)2.5-30mg/m3 有効期限(年)2 吸引回数(n)0.5、1、(2) 対象ガスtert-ブチルメルカプタン 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 169-80-04-05 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02840573 169-80-04-05 ¥2,800 ¥2,790 ¥2,790 ¥3,069 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガス分析 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 長時間用検知管 ガステック 税込¥3,518 ¥3,198 チップホルダNO.722 ガステック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 水質試験器用標準比色板 ATシリーズ ADVANTEC 税込¥7,368 ¥6,698 水質試験器 ADVANTEC 税込¥25,278 ¥22,980 ディジタル温度計 TX10シリーズ 横河 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション 佐藤計量器製作所 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 煙感知器加煙試験用ガス 日本ドライケミカル 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック 税込¥307,780 ¥279,800 ハイボリウムエアサンプラー HV-500RD SIBATA(柴田科学) 税込¥1,977,800 ¥1,798,000 バスケットへ 検知管 ガステック 税込¥2,198~ ¥1,998~ (17) 気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入) ガステック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 延長採取棒NO.350BP-2 ガステック 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ スタンダード卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) 堀場アドバンスドテクノ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット) 堀場アドバンスドテクノ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット) 堀場アドバンスドテクノ 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ ハイボリウムエアサンプラー HV-500R SIBATA(柴田科学) 税込¥1,537,800 ¥1,398,000 バスケットへ pH指示薬 20mL ATC用 ATシリーズ ADVANTEC 税込¥1,318 ¥1,198 気体検知管163L エチレンオキシド (5回分) ガステック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ pH比色測定器 ATCシリーズ ADVANTEC 税込¥20,878~ ¥18,980~ 装着形警報計 センサー延長棒 ガステック 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)ガス分析検知管・発煙管 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります 検知器 検知管・発煙管 検知液 ガス発生装置 ガス分析その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品