TGK(東京硝子器械)
デジタルフォースゲージ FG-20KG
最大値・最小値ホールド付き
・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。
品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
測定範囲
0.01~20kg
TGK品番
825-63-79-03
型式
FG-20KG
質量(g)
550
外形寸法(mm)
83×227×39H
電源
単3電池(1.5V)6個
精度
±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)
分解能
0.01kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05784511
825-63-79-03
¥
99,000
¥
98,900
¥
108,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください