曜日別特売

ボンドシールプライマー#7N

ボンドシールプライマー#7N - コニシ
(33件のレビュー)

シーリング材用。密着性向上。

成分ウレタン樹脂系溶剤形改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★包装標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※本商品は刷毛が付属しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06178706603271缶(100g)
オープン
739
813(税込)
当日出荷
12177684603271箱(100g×5缶)
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06178706
2025-06-11
用途: プライマー用途
卸売・小売業

コニシさんの指定コーキング専用として使わせてもらっています。基本使い切りとしてリピート買いします。少しでも白濁したり、底部が固まった場合は使いません。理由は弾かれてやり直しになるからです。

対象商品 : 06178706
2025-06-27
用途: コーキング用
卸売・小売業

店舗で買うより在庫が新しいと推測して買いました。使い切るのに適量だと思います。

2025-05-18
用途: シャワールームの再コーキング
KATO建設業・工事業

塗布用の刷毛が付属していることを明記して下さい。
無駄に別途購入する羽目になりました。

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に追記させていただきました。

対象商品 : 06178706
2022-07-18
用途: 雨漏り修理
アクアティック・プロ

外壁の雨漏り修理にモノタロウシリコンシーラントの下塗りで使用しましたが、その後の豪雨でも雨漏りしませんでした。とても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 06178706
2024-02-15
用途: 外壁シーリングに

近くのホームセンターでは扱っていないので、取り寄せました。

1が参考にしています
対象商品 : 06178706
2021-02-10
用途: 在来浴槽のシーリング
KUREBAYASHI

シーリング効果効果を高めるために活用しました。刷毛がついていないので準備をする必要がありますが使用する効果は高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06178706
2020-11-25
用途: コンクリートのキレツ埋めに使用
鉱業

コンクリートのキレツ埋めで、シリコンコークのプライマーとして使用しました。
手頃な量で、今まで使ったシリコン用のプライマーでは、一番品質が良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 06178706
2020-10-29
用途: 塗装作業時
運輸・通信業

台所の補修に使用しました。シーラントの効果が補強出来たと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする