曜日別特売

ボンド木工用速乾らくらくパック

ボンド木工用速乾らくらくパック - コニシボンド木工用速乾らくらくパック - コニシボンド木工用速乾らくらくパック - コニシボンド木工用速乾らくらくパック - コニシボンド木工用速乾らくらくパック - コニシ
(19件のレビュー)

水性。乾燥後、白色半透明になります。

用途
木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06178076403011袋(1kg)
オープン
759
835(税込)
当日出荷
12178375403011箱(1kg×6袋)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 木工製品の筐体の接着に使用
株式会社コルテック

依頼先の指定ボンドです。作業がし易く、一日置くと完璧に接着されます。大口パックなので小さい容器に移し替えて使用になりますので、それが少し面倒なところはありますが、それ以外は満足しています。

2025-03-13
用途: エコクラフトの貼り付け、造花の固定、ハンドメイド
美容室セイムサービス業

速乾なので、普通のタイプよりも少し早めに乾きます。もうずっと詰め替えリピートしてます。キャップは付いてないのですが、クリップで頑丈に止めておいて、時々固まりますが、そこは袋容器なので、硬いところをカットしてまた、使えます。キャップだと、固まって継ぎ足しのときに取れなくなるので、この方が助かります。使い始めは、小さくカットすれば何度もいけます。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 06178076
2024-02-27
用途: フローリング貼りの接着

フローリング貼り接着の予備で買いました。
たくさん入っていて容量問題なしでお買い得です。

対象商品 : 06178076
2023-06-27
用途: アートフラワーアレンジメント
サービス業

アートフラワーのアレンジメントの固定をするのに使用しています。適度な時間で固まってくれるのでお気に入りの定番ボンドです。
浅めの容器に詰め変えて使用するのに便利でコスパ最高!

対象商品 : 06178076
2023-06-26
用途: 制作
医療・福祉・介護関連業

速乾なので思った以上に乾きが早い。セメダインのような強力ではありません。そのあたりは注意してください。今は値上げ時代。全品10%オフの時に注文したので店で買うより安く済みました。

対象商品 : 06178076
2023-01-06
用途: エコクラフトの接着
サービス業

速乾なのが、良くて購入しました。丁度良い量で、詰め替えてた残りはクリップで密封すればしばらく大丈夫です。

対象商品 : 06178076
2022-05-24
用途: 小容器の詰め替えに

小さいボンド容器が複数あるので、補充用に大容量で重宝します。

対象商品 : 06178076
2020-07-09
用途: 段ボール工作時の接着
教育・研究機関

水性の為、水に溶け易く、使用後の後始末も容易である。
また乾燥が早い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする