端切マルノコ

端切マルノコ マキタ 端切マルノコ マキタ

ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(30°時)58 最大切込深さ(mm)(90°時)69 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 材質(ベース)鉄板 付属品チップソー(A-15104) 端切り定規、ボックスレンチ9、平行定規 質量(kg)3.5
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07037721 5803BLASP1 1台
29,700
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
02506086 5803BLA SP1 1個
26,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする