曜日別特売

スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)

スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) - KITZ(キッツ)スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) - KITZ(キッツ)スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0223295510FCO-100A100410K鋳鉄
100,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0223296410FCO-125A125510K鋳鉄
160,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0223297310FCO-150A150610K鋳鉄
206,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0223298210FCO-200A200810K鋳鉄
362,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0223300710FCO-40A401-1/210K鋳鉄
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0223301610FCO-50A50210K鋳鉄
44,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0223302510FCO-65A652-1/210K鋳鉄
56,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0223303410FCO-80A80310K鋳鉄
68,600
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7595167110FCO-300A3001210KFC200
オープン
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
0223299110FCO-250A2501010K鋳鉄
オープン
269,800
296,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする