曜日別特売

ワンタッチ穴あきディスクパッド

ワンタッチ穴あきディスクパッド - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。

外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)種別ワンタッチ(マジック)用厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000硬さ普通外径(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
055871725594
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05587172
2019-01-05
用途: 車用磨き
ライフオート

パットとてもいいですです。失yカリとしていてです。しっかりとしていて少し無理をしてもスポンジがずれない。

対象商品 : 05587172
2013-06-28
用途: 仕上げ作業

耐久性があり綺麗に仕上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
お世話になっております。 この商品マキタのオービタルサンダー(BO5041)に使用出来ますでしょうか?
ご返答宜しくお願い申し上げます。
回答:
ランダムオービットサンダ #BO5041のご使用は特に問題ございません。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
05587172
2012-09-06

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする