曜日別特売
5594 ワンタッチ穴あきディスクパッド 3M(スリーエム) 05587172

ワンタッチ穴あきディスクパッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05587172
品番
5594
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。

種別
ワンタッチ(マジック)用
厚さ(mm)
19
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
7000
外径×厚さ×軸径(mm)
125×19×8(24ピッチ)
硬さ
普通
外径(mm)
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05587172
2019-01-05
用途: 車用磨き
ライフオート 様

パットとてもいいですです。失yカリとしていてです。しっかりとしていて少し無理をしてもスポンジがずれない。

対象商品 : 05587172
2013-06-28
用途: 仕上げ作業

耐久性があり綺麗に仕上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
お世話になっております。 この商品マキタのオービタルサンダー(BO5041)に使用出来ますでしょうか?
ご返答宜しくお願い申し上げます。
回答:
ランダムオービットサンダ #BO5041のご使用は特に問題ございません。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-09-06

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする