曜日別特売

KA型アングル車輪DX

KA型アングル車輪DX - 伊藤鋳工KA型アングル車輪DX - 伊藤鋳工KA型アングル車輪DX - 伊藤鋳工

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。
軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。

材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00488153KA60DX60
4,100
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
00488162KA75DX75
4,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
00488126KA100DX100
7,600
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
00488135KA125DX125
11,900
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
00488144KA150DX150
14,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする